Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9132345
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200890031
EAN/GTIN:
     5059045444985
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 3
Anzahl der Ports Ende 1 = 1
Gender Ende 1 = Male
Ende 2 = 4-polige Buchse, M8 x2
Größe Ende 1 = M8
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 4
Anzahl der Ports Ende 2 = 2
Gender Ende 2 = Female
Größe Ende 2 = M8
Nennstrom = 3A
Schutzart = IP68
Betriebsspannung = 60 V ac, 75 V dc
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 39.1mm

Patchkabel. Eine Serie von Micro-Change-Überbrückungskabeln zur schnellen und einfachen Verbindung von Sensoren mit Verteilerboxen und Systemen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte Ende 1:
3
Anzahl der Ports Ende 1:
1
Gender Ende 1:
Male
Ende 2:
4-polige Buchse, M8 x2
Größe Ende 1:
M8
Anzahl der Kontakte Ende 2:
4
Anzahl der Ports Ende 2:
2
Gender Ende 2:
Female
Größe Ende 2:
M8
Nennstrom:
3A
Schutzart:
IP68
Betriebsspannung:
60 V ac, 75 V dc
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
39.1mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 9132345, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Brad from Molex, 1200890031, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.