| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9130885 Herst.-Nr.: 515016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kugeldurchmesser = 15.8mm Montagetyp = Rundflansch Last max. = 60kg Transportrollen-Material = Edelstahl Gehäusematerial = Zink Flanschdurchmesser = 31mm
Euro-Kugelrolle. Vorgeschmierte Kugelrollen zur Bewegung oder Übertragung von Lasten in alle Richtungen. Max. Drehzahl 1 m/s. Große Auswahl an Belastbarkeit, Größe und Befestigungen Betriebstemperaturen: –30 °C bis 70 °C (Dauereinsatz, je nach verwendeten Dichtungen). Eigenschaften und Vorteile. Hauptlagerschale aus gehärtetem Stahl Filz- oder Kunststoffdichtung (außer 15 mm) Selbstreinigende Bohrung Flanschfitting. Befestigungs-Clip. Befestigungsclips ermöglichen die Befestigung entweder von der Oberseite oder der Unterseite eines Kugelstocks. Geeignet für Stockdicken bis zu 4 mm. Weitere Informationen: | | Kugeldurchmesser: | 15.8mm | Montagetyp: | Rundflansch | Last max.: | 60kg | Transportrollen-Material: | Edelstahl | Gehäusematerial: | Zink | Flanschdurchmesser: | 31mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9130885, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Kugelrollen, ALWAYSE, 515016, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Ball Transfer Units |
| | |
| |