Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23A, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23A, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-9126842
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1701AT-5002I/CB
EAN/GTIN:
     5059040132184
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,3 %/V
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.002mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Eingangsspannung max. = 10 V
Breite = 1.8mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1701A
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,3 %/V
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.002mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Eingangsspannung max.:
10 V
Breite:
1.8mm
Weitere Suchbegriffe: 9126842, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1701AT5002ICB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.462,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,48749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.572,45*
€ 1.871,2155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.559,55*
€ 1.855,8645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.513,20*
€ 1.800,708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.484,49*
€ 1.766,5431
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.462,47*
€ 1.740,3393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.