Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP111T-475E/TT, SOT-23B 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung MCP111T-475E/TT, SOT-23B 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9126779
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP111T-475E/TT
EAN/GTIN:
     5059040112933
Suchbegriffe:
9126779
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Aktiv-Low
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23B
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
Überwachungsspannung max. = 4.74V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

MCP111 Spannungsüberwachung
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Aktiv-Low
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23B
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.02mm
Überwachungsspannung max.:
4.74V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,4357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.453,89*
€ 1.730,1291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.438,62*
€ 1.711,9578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.382,55*
€ 1.645,2345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.346,82*
€ 1.602,7158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.307,10*
€ 1.555,449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.