Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 32kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 900ns SMD 4 K x 8 bit, 4k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9126697
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC32A-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040112520
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 32kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 4 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Datenerhalt = 200Jahr

Serieller I²C™-EEPROM 24AA32A/24LC32A. Die 24AA32A/24LC32A-Produktfamilie von Microchip sind serielle 32-Kbit-I²C™-EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Netzteilausführungen verfügbar sind. Merkmale. Einfache Versorgungsspannung mit Betrieb bis zu 1,7 V für 24AA32A-Geräte, 2,5 V für 24LC32A-Geräte Energiesparende CMOS-Technologie: Wirkstrom 1 mA (typisch), Standby-Strom 1 μA (typisch) Serielle Schnittstelle mit 2 Leitungen, I²C™-kompatibel Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Taktkompatibilität mit 100 kHz und 400 kHz Seitenschreibezeit maximal 5 ms Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung 32 Byte Seitenschreibpuffer Hardware-Schreibschutz ESD-Schutz >4000 V Mehr als 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
4 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Datenerhalt:
200Jahr
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 9126697, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC32AISN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,38*
€ 64,7122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,14*
€ 64,4266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,46*
€ 60,0474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,70*
€ 48,433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.