Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 14 bit-Bit-Bit Direkt Digital-Synthesizer AD9910BSVZ, 1000000ksps, TQFP 100-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices 14 bit-Bit-Bit Direkt Digital-Synthesizer AD9910BSVZ, 1000000ksps, TQFP 100-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9126319
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9910BSVZ
EAN/GTIN:
     5059042308839
Suchbegriffe:
9126319
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktsynthesizer
Kategorie = Digital Synthesizer
Datenrate = 1000000ksps
Auflösung = 14 bit
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 100
Abmessungen = 14 x 14 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 14mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 14mm

DDS-Generatoren und -Modulatoren, Analog Devices. Ein DDS-Generator ist ein vielseitiges Gerät für die Erstellung arbiträrer Analogsignale aus einem festen Frequenzreferenztakt. Er kann in vielen Anwendungsbereichen verwendet werden, z. B. Signalerzeugung, Kommunikationssysteme, Funktionsgeneratoren und Klangsynthesizer.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Digital Synthesizer
Datenrate:
1000000ksps
Auflösung:
14 bit
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
100
Abmessungen:
14 x 14 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
14mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
14mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.276,8701*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 58,63189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.488,2108*
€ 6.530,97085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.442,6006*
€ 6.476,69471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.325,4503*
€ 6.337,28586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.276,8701*
€ 6.279,47542
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
AD9910/PCBZ
ab € 695,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.