Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst ACi 4400 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 1.7W, 119 x 119 x 38mm, 1850U/min, 100.2m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9126110
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     ACi4420ML
EAN/GTIN:
     5059039101184
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 1.7W
Tiefe = 119mm
Luftdurchsatz = 100.2m³/h
Geräuschpegel = 25dB
Lüfterdrehzahl = 1850U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP54

Energieeffiziente ebm-papst GreenTech EC-Lüfter – Serie ACi 4400. Die ACi 4400-Serie nutzt Motoren mit GreenTech EC-Technologie, die verbesserte Leistung mit einem Bruchteil des Energieverbrauchs von konventionellen Motoren bieten. Hochdruck und Luftstrom können außerdem bei einem niedrigen Geräuschpegel erzielt werden. Eine breite Auswahl von Geschwindigkeiten mit unterschiedlichen Nennspannungen ist erhältlich. Diese Einheiten sind mit wartungsfreien Kugellagern ausgestattet und haben eine Lebensdauer von mehr als 62.500 Stunden, was die Wartungskosten senkt. GreenTech EC-Technologie. GreenTech EC bezieht sich auf den Motor, der in mehreren Lüfterserien von ebm-papst eingesetzt wird. Diese Motoren wurden speziell für maximale Energieeffizienz entwickelt und ermöglichen eine besonders wirtschaftliche Nutzung der Ausrüstung. Dies sorgt für eine Senkung der Betriebskosten und ermöglicht gleichzeitig eine verbesserte Leistungsfähigkeit gegenüber herkömmlichen Motoren. Sie setzen zudem neue Maßstäbe in Bezug auf Zuverlässigkeit und Lebensdauer und senken die Betriebs- und Wartungskosten noch weiter. Merkmale. Energieeffizienter AC-Lüfter mit EC-Technologie Wandler- und Antriebselektronik vollständig integriert Lange Standzeit Lüfterdrehzahl unabhängig von der Netzfrequenz Rotorschutz mit elektronischer Sperre Betriebstemperaturbereich: –20 bis +75 °C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
1.7W
Tiefe:
119mm
Luftdurchsatz:
100.2m³/h
Geräuschpegel:
25dB
Lüfterdrehzahl:
1850U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 9126110, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, ACi4420ML, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,14*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.