Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Tygon® B-44-3 Schlauch, Ø 8mm 11.1mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung 1,9 bar für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9124764
Herst.-Nr.:
     AAB00022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 11.1mm
Material = Spezielles PVC
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 1,9 bar
Einsatzbereiche = Lebensmittel
Serie = Tygon® B-44-3
Minimale Betriebstemperatur = -45°C
Maximale Betriebstemperatur = +74°C
Farbe = Klar
Länge = 15m
Kompatibel mit peristaltischer Pumpe = Nein

FDA, NSF, 3-A, Japanisches Gesetz zur Lebensmittelhygiene #370/1959, Reach, 1935/2004/EC und 10/2011/EU für viele Lebensmittel und Getränke. Schlauch Tygon® S3-B-44-3. Der Tygon S3 B-44-3 ist ein kristallklarer, phthalatfreier, umweltfreundlicher Schlauch, der speziell für den Lebensmittel- und Getränkesektor entwickelt wurde. Der Tygon S3 B-44-3 ist ideal für den Transport von Flüssigkeiten wie Softdrinks, Säften oder Tee geeignet und gibt keinerlei Geruch oder Geschmack ab. Eine glasklare Oberfläche erleichtert die Sichtprüfung auf Durchfluss, und die ausgezeichnete Flexibilität ermöglicht das Verlegen um die meisten Hindernisse herum, ohne Verbindungsstücke zu benötigen. Eine ausgezeichnete, nicht nässende innere Oberfläche unterstützt das Ablassen und Spülen. Eigenschaften und Vorteile:. Leicht und flexibel Frei von BPA und Phthalat Einfach zu reinigen Umweltfreundlich Umfassende Chemikalienbeständigkeit Kristallklar. Anwendungsbereich. Der Tygon S3 B-44-3 ist ideal für den Transport von Lebensmitteln und Getränken sowie für Spender geeignet
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
11.1mm
Material:
Spezielles PVC
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
1,9 bar
Einsatzbereiche:
Lebensmittel
Serie:
Tygon® B-44-3
Minimale Betriebstemperatur:
-45°C
Maximale Betriebstemperatur:
+74°C
Farbe:
Klar
Länge:
15m
Kompatibel mit peristaltischer Pumpe:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pvc-schlauch innendurchmesser 8mm, laborschlauchpumpe, pumpenschlauch transparent, 9124764, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, AAB00022, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.