Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Tygon® LP-1200 Schlauch, Ø 2.03mm 3.6mm Klar FKM, TPU Übertragung 4,8 bar für Kraftstoff & Öl x 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saint-Gobain Tygon® LP-1200 Schlauch, Ø 2.03mm 3.6mm Klar FKM, TPU Übertragung 4,8 bar für Kraftstoff & Öl x 15m
Saint-Gobain Tygon® LP-1200 Schlauch, Ø 2.03mm 3.6mm Klar FKM, TPU Übertragung 4,8 bar für Kraftstoff & Öl x 15m
Saint-Gobain Tygon® LP-1200 Schlauch, Ø 2.03mm 3.6mm Klar FKM, TPU Übertragung 4,8 bar für Kraftstoff & Öl x 15m
Artikel-Nr.:
     108EL-9124714
Herst.-Nr.:
     ALR00700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 2.03mm
Außendurchmesser = 3.6mm
Material = FKM, TPU
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 4,8 bar
Einsatzbereiche = Kraftstoff & Öl
Erfüllte Normen = CARB, EPA B1-15
Serie = Tygon® LP-1200
Minimale Betriebstemperatur = -90°C
Maximale Betriebstemperatur = +82°C
Farbe = Klar
Länge = 15m
Biegeradius = 6.35mm

ANSI B175.1 Anhang D. EPA- und CARB-Zulassung. Kraftstoffschlauch Tygon® LP1200. Der Schlauch Tygon LP1200 von Saint-Gobain ist ein transparenter Hochleistungsschlauch, der als Kraftstoffleitung für kleine Motoren sowie als Öl- und Schmierfettleitung entwickelt wurde. Die Auskleidung aus Fluoropolymer, die einen Bewuchs des Kraftstoffs verhindert, und die ausgezeichnete Kraftstoffbeständigkeit machen den Schlauch LP1200 für den Einsatz mit ethanolbasierten Kraftstoffen geeignet. Die hohe Elastizität und die Flexibilität erleichtern das Verlegen des Kraftstoffschlauchs und verhindern eine Verengung durch Überdehnen, und das transparente Material erleichtert die Erkennung von Verstopfungen und Leckagen. Der Kraftstoffschlauch von Tygon ist eintauchbar und beständig gegen verhärtungs- und bruchfest. Einsatzbereiche. Freischneider Kettensägen Abschaltmaschinen Kantenhobelmaschinen Motorbohrmaschinen Hecken- und Krautschneider Laubbläser Produkte mit geteiltem Ausleger Vertikutierer
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
2.03mm
Außendurchmesser:
3.6mm
Material:
FKM, TPU
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
4,8 bar
Einsatzbereiche:
Kraftstoff & Öl
Erfüllte Normen:
CARB, EPA B1-15
Serie:
Tygon® LP-1200
Minimale Betriebstemperatur:
-90°C
Maximale Betriebstemperatur:
+82°C
Farbe:
Klar
Länge:
15m
Biegeradius:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pumpenschlauch transparent, chemieschlauch, 9124714, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, ALR00700, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.