Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10-Bit ADC MCP3021A5T-E/OT, 22.3ksps SOT-23, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 10-Bit ADC MCP3021A5T-E/OT, 22.3ksps SOT-23, 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9123001
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3021A5T-E/OT
EAN/GTIN:
     5059040131958
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 10-Bit
Abtastrate = 22.3ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur max. = 125 °C

Analog-Digital-Wandler Serie MCP30/MCP32/MCP33 mit Register für schrittweise Annäherung (SAR)
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
10-Bit
Abtastrate:
22.3ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, a d converter, 9123001, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3021A5TEOT, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,27*
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,02*
1 Tag
16700
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 2,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.810,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.