Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9120601
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     RC20M13K
EAN/GTIN:
     5059041231411
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt souriau
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 22 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = RC
Nennstrom = 13A
Länge = 18.21mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebsspannung = 750 V ac
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktwiderstand max. = 3mΩ
Montagetyp = Kabelmontage

Maschinell bearbeitete RC/RM-Eisenbahnkontakte von Souriau. Dieser maschinell bearbeitete Kontakt von Souriau wurde mit Blick auf Anwendungen im Bereich Eisenbahnsteckverbinder entwickelt. Der Kontakt verfügt über ein sehr leitfähiges Gehäuse aus einer Kupferlegierung und bietet außerdem einen niedrigen Kontaktwiderstand und eine ausgezeichnete Kontaktverankerung. Eigenschaften und Vorteile:. • Vergoldeter Kontakt • Sicherungsfeder • Einzelne Auszugskraft von 0,55 N • Kontaktwiderstand von ≤3 mΩ
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
22 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
RC
Nennstrom:
13A
Länge:
18.21mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebsspannung:
750 V ac
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktwiderstand max.:
3mΩ
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 9120601, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Souriau, RC20M13K, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,18*
1 Tag
3082
1
€ 14,99*
ab € 0,703*
€ 1,584*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
RM20M13K
ab € 0,539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.