Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchtrommel Innen ø 12mm inkl Schlauch= Ø 494mm 20m bis 10 bar, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchtrommel Innen ø 12mm inkl Schlauch= Ø 494mm 20m bis 10 bar, Wandmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-9119456
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9119456
EAN/GTIN:
     5056112260158
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauch Innendurchmesser = 12mm
Schlauch inklusive = Ja
Rollendurchmesser = 494mm
Schlauchlänge = 20m
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Montage = Wandmontage
Aufroll-Funktion = Automatisch

RS Pro Wandmontierter, selbstaufrollender Schlauchschlauch. ;p>Wand-Schlauchtrommeln sind eine effiziente Möglichkeit, einen Schlauch zu lagern, ganz gleich, ob es sich um Gartenwasserschläuche oder Luft- und Wasserschläuche für Industrie- oder Automobilanwendungen handelt. Schlauchtrommeln halten den Schlauch vor äußeren Schäden geschützt, wenn er nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass er durchbohrt, verdreht oder gerissen wird, und verhindern, dass Personen durch Stolpern verletzt werden. ;/p> ;p>Diese selbsteinziehenden PVC-Schlauchrollen sind ideal für den Einsatz im Gartenbau im Haushalt, ausgestattet mit einem 20 m langen PVC-Schlauch, der einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar standhält. Die Schlauchtrommel verfügt über einen automatischen Rückzugsmechanismus, um die Lagerung nach der Verwendung zu erleichtern und faster zu machen, und ist zusätzlich mit Schnellverschluss-Gartenanschlüssen mit einer Sprühdüse ausgestattet. Die um 180° drehbare Wandhalterung ermöglicht eine größere Bewegung und Flexibilität während des Gebrauchs. ;/p> ;p>Rolle ; 911-9456 911-9456 hat einen Rollendurchmesser von 494 mm und Rolle ; 911-9459 911-9459 hat einen Rollendurchmesser von 517 mm. ;/p>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>10 bar maximaler Druck ;/li> ;li>Hergestellt aus robustem PVC ;/li> ;li>Automatischer Rückzugsbetrieb ;/li> ;li>Um 180° drehbare Wandhalterung ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. ;p> Was ist eine Schlauchtrommel? ;/p> ;p>Eine Schlauchtrommel ist das Werkzeug, mit dem ein Schlauch gelagert wird. Schlauchtrommeln sind in verschiedenen Formaten, Materialien und Größen erhältlich und können mit oder ohne Schlauch gekauft werden. Schlauchtrommeln sind um einen zylinderförmigen Zylinder herum ausgeführt, der eine einfache und saubere Aufbewahrung für Ihren Gartenschlauch ermöglicht. Tragbare, freistehende und fest installierte Schlauchtrommeln sind erhältlich, einschließlich verschiedener Anbauteile für die Wandmontage. Sie können eine Schlauchtrommel auch an Lastkraftwagen, Lastkraftwagen und Anhängern montieren, wo immer Sie wollen. ;/p>. ;p> Was sollte ich beim Kauf einer Schlauchtrommel beachten? ;/p> ;p>Die Größe und Kapazität der Schlauchtrommel. ;/p> ;p>Durchmesser und Länge des zu lagernden Schlauchs. ;/p> ;p>Der Wasserdruck, den die Schlauchtrommel bewältigen kann. ;/p> ;p>Material, aus dem die Schlauchtrommel besteht. ;/p> ;p>Möchte ich die Schlauchtrommel manuell oder mit automatischer Schlauchzuführung und automatischem Schlauchrückzug betreiben? ;/p> ;p>Wo und wie kann ich die Schlauchtrommel aufbewahren? ;/p> ;p>Wie schütze ich meinen Schlauch und meine Schlauchtrommel? ;/p>. ;p> Welche Arten von Schlauchrollen gibt es? ;/p> ;p> Manuell - kann dauerhaft fixiert oder mobil/tragbar sein ;/p> ;p>Eine einfache Möglichkeit, einen Gartenschlauch normalerweise mit einem Griff oder einer Kurbel zu lagern, so dass Sie den Schlauch ein- oder ausrollen können. Eine mobile Schlauchtrommel kann dann getragen oder, wenn sie mit Rädern geliefert wird, leicht bewegt werden, um sie sicher aufzubewahren. ;/p> ;p> Schlauchrollenwagen - wie mobile/tragbare Schlauchrollen ;/p> ;p>Ein Schlauchrollwagen ist normalerweise horizontal und hat eine flache Form und verfügt oft über zusätzlichen Stauraum für einen einfachen und schnellen Anschluss an die Wasserquelle. ;/p> ;p> Federbelastete Schlauchtrommel ;/p> ;p>Federbelastete Schlauchtrommeln ermöglichen ein schnelles und einfaches Einfahren und Rollen am Schlauch. Die Rollen sind mit einem federgespannte Mechanismus ausgestattet, der durch Drücken des Schalters betätigt wird, um den Schlauch wieder in die Schlauchtrommel einzuwickeln. ;/p>. ;p> Luftschlauchrollen ;/p> ;p>Schlauchtrommeln von Airs können überall installiert werden, werden aber normalerweise in kommerziellen Werkstätten, Tankstellen und Servicezentren installiert. Diese Art von Schlauchtrommel wird mit Druckluft betrieben und ist in fest installierten, mobilen und tragbaren Ausführungen erhältlich. Druckluftschlauchtrommeln werden mit einem Schnellkupplungssystem geliefert, das speziell für den Einsatz mit Druckluftschläuchen und Elektrowerkzeugen entwickelt wurde. Luftschlauchtrommeln sind in der Regel selbsteinziehend, sodass die Schlauchtrommel automatisch über ein federbelastetes System eingezogen werden kann. ;/p> ;p>Schlauchtrommeln sind in verschiedenen Materialien, Gehäusen und Anschlüssen erhältlich und für alle Witterungsbedingungen geeignet. ;/p>
Weitere Informationen:
Schlauch Innendurchmesser:
12mm
Schlauch inklusive:
Ja
Rollendurchmesser:
494mm
Schlauchlänge:
20m
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Montage:
Wandmontage
Aufroll-Funktion:
Automatisch
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauch-trommel 10 bar, 9119456, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchtrommeln, RS PRO, RESW052012, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NITO
53506A3
ab € 12,78*
Zubehör
RS Pro
795398
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.