Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-89, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9115561
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1700T-3302E/MB
EAN/GTIN:
     5059040112766
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,75 %/V
Load-Regulation = 1 %
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.0016mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.6 x 2.29 x 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Länge = 4.6mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1700
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,75 %/V
Load-Regulation:
1 %
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.0016mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.6 x 2.29 x 1.6mm
Höhe:
1.6mm
Länge:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 9115561, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1700T3302EMB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,41*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,429*
€ 0,499*
3
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,69*
1 Tag
53290
1
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 0,765*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PACE
1130-0523-P1
ab € 34,04*
Zubehör
Roth Elektronik
RE912
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.