Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Verzögerungsleitung CMOS, LVPECL, LVTTL LVPECL MLF 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Verzögerungsleitung CMOS, LVPECL, LVTTL LVPECL MLF 32-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9112705
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89295UMG
EAN/GTIN:
     5059040113879
Suchbegriffe:
9112705
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Verzögerungsleitungen und Zeitglied...
Logikfunktion = Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ = CMOS, LVPECL, LVTTL
Logik-Ausgangspegel = LVPECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MLF
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5 x 5 x 0.84mm
Inkrementaler Absolutwert = 0.01ns
Verzögerung erster Schritt = 3.2ns
Verzögerungszeit max. = 14.8ns
Anzahl der Verzögerungseingänge = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Verzögerungsleitungen, Microchip
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ:
CMOS, LVPECL, LVTTL
Logik-Ausgangspegel:
LVPECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MLF
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5 x 5 x 0.84mm
Inkrementaler Absolutwert:
0.01ns
Verzögerung erster Schritt:
3.2ns
Verzögerungszeit max.:
14.8ns
Anzahl der Verzögerungseingänge:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.