Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 200mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9102032
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5201-5.0YS
EAN/GTIN:
     5059040128972
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,2 %
Genauigkeit = ±1%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-223
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 3.5mm

200-mA-Low Dropout-Spannungsregler MIC5201
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,2 %
Genauigkeit:
±1%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-223
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: 9102032, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MIC520150YS, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.