Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Abwärtswandler 1.3A Buck Controller 1,25 V 4 V / 34 V Einstellbar SMD 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9101581
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4680YM
EAN/GTIN:
     5059040129436
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1.3A
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 1,25 V
Eingangsspannung min. = 4 V
Eingangsspannung max. = 34 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Schaltregler = Ja
Höhe = 1.48mm

Abwärtsregler DC/DC Schaltregler mit internen Schaltern, Micrel Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.3A
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
1,25 V
Eingangsspannung min.:
4 V
Eingangsspannung max.:
34 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Schaltregler:
Ja
Höhe:
1.48mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 9101581, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Microchip, MIC4680YM, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.