Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9101556
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5205-3.3YM5-TR
EAN/GTIN:
     5059040147034
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Genauigkeit = 1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 5µA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.02 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 3.02mm

150-mA-Low Dropout-Spannungsregler MIC5205
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Genauigkeit:
1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
5µA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.02 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
3.02mm
Weitere Suchbegriffe: 9101556, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MIC520533YM5TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.