Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 4bit Register Transparent D-Typ, PDIP 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9101534
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5800YN
EAN/GTIN:
     5059040113985
Suchbegriffe:
9101534
Halbleiter
Logik ICs
Schieberegister
Rast-Mode = Transparent
Rast-Element = D-Typ
Anzahl der Bits = 4bit
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 19.05 x 6.35 x 3.3mm
Höhe = 3.3mm
Länge = 19.05mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Treiber mit Register, Microchip. Hochspannungs-Hochstromquellen-Treiber-Array Transistortreiber Darlington CMOS-Latches mit niedriger Leistungsaufnahme Ausgangs-Überspannungsschutzdioden Ideal zum Schalten hoher Lasten
Weitere Informationen:
Rast-Mode:
Transparent
Rast-Element:
D-Typ
Anzahl der Bits:
4bit
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
19.05 x 6.35 x 3.3mm
Höhe:
3.3mm
Länge:
19.05mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.