| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9097892 Herst.-Nr.: 185636-1 EAN/GTIN: 5059040300910 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Gehäusegröße = 2.5 Material = PBT Farbe = Schwarz
Rundsteckverbinder-Schutzkappen TE Connectivity, 2,5 mm. Rundsteckverbinder-Staubschutzkappe für die Stecker nach DIN 72585 von TE Connectivity. Die Staubschutzkappen bestehen aus schwarzem PBT und verfügen über einen großen Betriebstemperaturbereich. Siehe Teilenummer ; 395-7331 395-7331 für einen typischen Stecker. Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Gehäusegröße: | 2.5 | Material: | PBT | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, buchsengehäuse tyco amp, rundsteckverbinder sonstige, 9097892, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, TE Connectivity, 1856361, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,50* | € 2,24* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,45* | € 2,24* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,11* | € 3,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,95* | € 4,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,94* | € 4,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|