Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9097808
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     144969-1
EAN/GTIN:
     5059040324145
Suchbegriffe:
Blattfederlagerbuchse
Lagerbuchse Blattfeder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Serie = MQS
Gender = Buchse

Stift- und Buchsenkontakte TE Connectivity Micro Quadlock. Stift- und Buchsenkontakte der Serie Micro Quadlock mit hoher Strombelastbarkeit und robuster Bauweise für den Einsatz in den Kfz-Steckverbindergehäusen der Serie Micro Quadlock. Die Hauptfunktionen diese Kontakte sind voneinander getrennt. Das Gehäuse mit internem Kontakt bietet alle elektrischen und elektromagnetischen Funktionen, während die Blattfeder den Kontakt hält und schützt. Diese geteilte Funktion hilft dabei, den Kontakt gegen Ermüdung aufgrund von Vibrationen und mechanischer Belastung zu schützen. Der elektrische Kontakt wird durch einen Vierkantstift in 0,63 x 0,63 mm hergestellt. Der Buchsenkontakt besitzt vier Kontaktpunkte für hohe elektrische Leistung und Zuverlässigkeit. Diese MQS-Kontakte wurden für sichere Handhabung entwickelt und und können sicher in die Kontaktvertiefungen des Steckverbindergehäuses eingesetzt werden. Bei vollständigem Einsetzen des Kontakts ist zur Bestätigung ein Klicken zu hören. Eigenschaften und Vorteile. • Robuste Ausführung mit hoher Strombelastbarkeit • Vier Kontaktpunkte für verbesserte elektrische Zuverlässigkeit • Geteilte Funktionen reduzieren die Ermüdung • Entwickelt für sichere Handhabung. Informationen zur Produktanwendung. Die Stift- und Buchsenkontakte der Serie Micro Quadlock sind für den Einsatz in Elektronik- und Elektroanwendungen für Motorfahrzeuge geeignet, die mit Vibrationen und mechanischen Belastungen verbunden sind
Weitere Informationen:
Serie:
MQS
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, lagerbuchse blattfeder, 9097808, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, TE Connectivity, 1449691, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1379217-3
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.