Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MCON 1.2 Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Stecker, 3-polig, Schwarz / 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9097791
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1703494-1
EAN/GTIN:
     5059040299399
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Plug-In
Serie = MCON 1.2
Farbe = Schwarz
Höhe = 14.95mm
Breite = 18.8mm
Tiefe = 44mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Abgedichtetes 1,2-mm-MCON-Laschengehäuse von TE Connectivity. Abgedichtete 1,2-mm-MCON-Kabel-Kabel-Laschengehäuse, die Teil des MCON-Verbindungssystems für die Automobilindustrie sind. Das MCON-Steckverbindersystem wurde eigens für den Einsatz in Kraftfahrzeuganwendungen entwickelt, in dem Kontakte mechanischer Belastung und starken Vibrationen ausgesetzt sind. Die Gehäuse dieser MCON-Steckverbinder verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die sie ideal für den Einsatz in diesen Umgebungen machen, einschließlich Kontaktpositionssicherung (TPA), die die Anschlussklemmen im Steckverbinder einrasten lässt, und eines externen Verschlusses und einer Führung für genaues und sicheres Stecken. Die Gehäuse haben einen hohen Betriebstemperaturbereich von 125 °C. Diese abgedichteten 1,2-mm-MCON-Laschengehäuse sind für den Einsatz mit 1,2 mm breiten Verriegelungslanzen-Laschenkontakten geeignet, die separat erworben werden müssen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Plug-In
Serie:
MCON 1.2
Farbe:
Schwarz
Höhe:
14.95mm
Breite:
18.8mm
Tiefe:
44mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 9097791, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 117034941, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,83*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 0,99*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 1,10*
1 Tag
232
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,21*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1718760-1
ab € 0,0673*
Zubehör
TE Connectivity
5-1579007-3
ab € 50,62*
Zubehör
TE Connectivity
1718760-3
ab € 0,133*
Zubehör
TE Connectivity
967056-1
ab € 6,23*
Zubehör
TE Connectivity
967067-2
ab € 3,10*
Zubehör
TE Connectivity
967067-1
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.