Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIMM Sockel 0.6mm 204-polig gewinkelt SMD Buchse DDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9097429
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2013310-1
EAN/GTIN:
     5059040303607
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Typ des Speichersteckplatzes = DIMM Sockel
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Glanzvergoldet
Anzahl der Kontakte = 204
Raster = 0.6mm
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
SDRAM Typ = DDR3
Rastend = Ja
Reihenabstand = 8.2mm
Betriebsspannung = 1,5 V

DDR3 SO DIMM-Speichersockel, TE Connectivity. Speichersockel zur Bereitstellung einer zuverlässigen Verbindung mit SGRAM JEDEC SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) mit einer Hochgeschwindigkeits-DDR3-Datenrate. Diese SO-DIMM-Speichersockel bieten eine mechanische Spannungsführung im Standard- oder umgekehrten Format. Die Kontaktbauweise dieser SO-DIMM DDR3-Speichersockel schützt gegen Abstoßen der Stifte. Cam-In-Modulbelastung sorgt für ein leichtes Einsetzen des Speichermoduls, und Auswurfhebel sorgen für einen sicheren Halt des Moduls und ermöglichen eine einfache Freigabe. Für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte sind Lötstifte vorhanden. Eigenschaften und Vorteile. Hochgeschwindigkeits-DDR3-Datenrate Standard- und umgekehrte Führung Verriegelungen für eine sichere Verbindung zum Speichermodul Mechanische Spannungseingabe Abstoßfeste Kontaktbauweise Cam-In-Modulbelastung Lötstifte für eine sichere Verbindung zur Leiterplatte. Anwendungsbereich. Diese DDR3 SO-DIMM-Speichersockel bieten eine zuverlässige Verbindung mit Standard- und kundenspezifischen Speichermodulen in einer Vielzahl von Hochgeschwindigkeits-Datenanwendungen. Anwendungen umfassen Notebook-PCs, Drucker, Server, Arbeitsstationen, Speicher- und verschiedene Kommunikations-Speicheranwendungen
Weitere Informationen:
Typ des Speichersteckplatzes:
DIMM Sockel
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Glanzvergoldet
Anzahl der Kontakte:
204
Raster:
0.6mm
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
SDRAM Typ:
DDR3
Rastend:
Ja
Reihenabstand:
8.2mm
Betriebsspannung:
1,5 V
Weitere Suchbegriffe: 9097429, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, DIMM/SIMM Sockel, TE Connectivity, 220133101, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.