Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castle L LCD Schallpegelmessgerät 29dB 143dB A, C, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9093745
Hersteller:
     Castle Group
Herst.-Nr.:
     01GA216L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel max. = 143dB
Schallpegel min. = 29dB
Dosimeter = Ja
Gewichtung = A, C, Z
Anzeigentyp = LCD
Batterietyp = Alkali-Akku, PP3
Schnell/Langsam Zeitmittelung = Beide
Messdatenerfassung = Ja
Schnittstellentyp = USB
Betriebstemperatur max. = +50°C
Modellnummer = L

dBdataLITE-PC-Software. Die dBdataLITE-PC-Software (im Lieferumfang enthalten) ermöglicht den USB-Download direkt vom Gerät und bietet eine einfache, visuelle Anzeige von Daten. Schallpegelmessgerät mit Datenprotokollierung Castle GA216L Sonus Class 2. Das Castle CA2 16L ist vollständig konform mit europäischen und internationalen Normen. Es wurde für die Verwendung durch Sicherheitsbeauftragte in der Industrie, Sicherheitsmanager und Ingenieure entwickelt, um die Einhaltung von Vorschriften und Regulierungen für Lärm am Arbeitsplatz 2005 sicherzustellen. Das GA216L bietet alle erforderlichen Schallmessinformationen für Bewertungen des Lärms am Arbeitsplatz. Speichern mehrerer Dateien im integrierten Flash-Speicher Zweikanalmessungen für Lp, Leq und Lmax Gleichzeitige Messung von Lp, Leq, Lmax, Apeak or Cpeak or Zpeak, Lep,d, LAE, Dose, Dose / Hour, Pa2H, L10, L90 und L(user) Auswahl der kanalunabhängigen Frequenzgewichtung: "A", "C" oder "Z" Auswahl der kanalunabhängigen Zeitgewichtung: "langsam", "schnell" oder "Impuls" Schalldruck (Lp) bis 0,1 dB Auflösung Integrierte äquivalente Pegelmessung (Leq) Persönlicher Schallbelastungspegel (Lep,d) Schallbelastungspegel für ein Ereignis (LAE) Perzentilstufen (L10, L90 und ein vom Benutzer auswählbarer Pegel) Lärmdosis %, Lärmdosis pro Stunde %, Pascal-Stunden quadriert Lmax - maximale Lp-Stufe (eff) Apeak, Zpeak oder Cpeak - maximaler frequenzgewichteter Spitzenwert Abgelaufene Zeit (Laufzeit in Stunden, Minuten, Sekunden) Intervalldauer: Überlast- und Unterbereichsanzeige Robustes, rissfestes ABS-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Schallpegel max.:
143dB
Schallpegel min.:
29dB
Dosimeter:
Ja
Gewichtung:
A, C, Z
Anzeigentyp:
LCD
Batterietyp:
Alkali-Akku, PP3
Schnell/Langsam Zeitmittelung:
Beide
Messdatenerfassung:
Ja
Schnittstellentyp:
USB
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Modellnummer:
L
Weitere Suchbegriffe: castle schallmessgerät, lärm messgerät, 9093745, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelmessgeräte, Castle, 01GA216L, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,03*
€ 1.052,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,23*
€ 1.028,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,54*
€ 995,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,64*
€ 943,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,83*
€ 920,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1232226
ab € 1.032,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.