Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-EL 9000 B Elektronische Last, 0 → 3600 W, 0 → 80 A / 0 → 360 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EA Elektro-Automatik EA-EL 9000 B Elektronische Last, 0 → 3600 W, 0 → 80 A / 0 → 360 V
Artikel-Nr.:
     108EL-9093565
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9360-80 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Serie = EA-EL 9000 B
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 360 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 80 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 0,4 → 135 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 0 → 3600 W
Rack-Einheiten = 3 HE

Schnittstellenmodule separat erhältlich: PROFIBUS, EA-IF-AB-PBUS ( ; 801-1263 801-1263 ) RS232, EA-IF-AB-RS232 ( ; 801-1269 801-1269 ) CANopen, EA-IF-AB-CANO ( ; 801-1272 801-1272 ) Modbus-TCP 2P, EA-IF-AB-MBUS2P ( ; 801-1279 801-1279 ) PROFINET 2P, EA-IF-AB-PNET2P ( ; 801-1281 801-1281 ) Ethernet 2P, EA-IF-AB-ETH2P ( ; 801-1288 801-1288 ). 3HE-Elektroniklasten der Serie EA-EL 9000 B mit Multifunktions-Steuereinheit. Konventionelle 19-Zoll-3U-Elektroniklasten der Serie EA-EL 9000B sind einstellbar und programmierbar. Sie sind mit einem Hochleistungs-FPGA-Controller (Field Programmable Gate Array) mit 16-Bit-Auflösung ausgestattet. Die EA-EL 9000B-Merkmale umfassen einen flexiblen DC-Eingangsbereich für den Einsatz nach Bedarf bei entweder hoher Spannung oder hoher Stromstärke innerhalb der Nennleistung. Das TFT-Touch-Screen-Panel verfügt über eine einfach zu bedienende, intuitive Menüstruktur. Dies integriert mehrere Funktionen wie einen Funktionsgenerator mit Standardwellenformen (z. B. Sinus, Rechteck, Trapez, Rampe, Arbiträr), Speicher, Alarmmanager und Benutzerprofile. Es zeigt U/I/R/P-Werte mit 4-stelliger Auflösung. Der DC-Eingang ist sehr stabil und gefiltert mit 0..100 % einstellbaren Parametern, sehr dynamisch (30 μs) und erzeugt keine Restwelligkeit (FET linear Technology). Zur externen automatischen Steuerung verfügen die 9000B-Modelle über eine integrierte, isolierte Analog- und USB-Schnittstelle von 0–5 V/0–10 V. Ein intelligenter Plug-and-Play-Steckplatz ermöglicht die Nachrüstung von optional erhältlichen Schnittstellenmodulen wie CANopen, Ethernet, Profibus und Modbus. EA-EL 9000B ist eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Belastungstests zur Bereitstellung reproduzierbarer Testdaten und ist geeignet für die automatisierte Systemintegration zur Bildung von Lastbänken in robuster Ausführung.. Merkmale und Vorteile der Serie EA-EL 9000B:. 1,2 kW bis 7,2 kW 0–80 V, 0–200 V, 0–360 V, 0–500 V, 0–750 V dc 0–20 A bis 0–510 A je nach Modell FPGA-gesteuert und programmierbar Isolierte, analoge, 0–5 V/0–10 V und USB-Schnittstelle auf der Platine Betriebsmodi CV, CC, CP, CR, Akkuentladungsmodus Integrierter Sequenzer mit Standard-Wellenformen, Speicher, Alarmmanager, Benutzerprofile TFT-Touch-Screen-Panel (64000 Farben) und Einstellungs-Encoder (intuitive, einfach zu bedienende HMI) Steckplatz für digitale Plug-and-Play-Schnittstelle (viele optionale Schnittstellen, z. B. Ethernet, CANopen, Profibus) Steuerungssoftware "ea-power-control pro" zur automatisierten Prüfung und Datenprotokollierung 19-Zoll-3HE-Gehäuse für alle Nennleistungen bis zu 7,2 kW Echter Master-Slave-Parallelbetrieb mit Zusammenfassungsfunktion, stapelbar zum Erstellen von Last-Racks in robuster Ausführung Eingangsspannung: 115/230 V∼ 50/60 Hz 19-Zoll-Rack-Gehäuse, 3 HE, Abmessungen 485 x 133 x 510 mm tief (einschließlich Klemmen). Anwendungen:. Zum Einsatz in Laboratorien in der Forschung und Entwicklung sowie in der Industrie, für rauscharme und sehr dynamische Anwendungen Automatisierte Last-Prüfstände und Burn-in-Räume Programmierte/sequenzierte dynamische Belastungstests und Alterungssimulation von Gleichspannungsquellen beliebiger Art, z. B. Batterieladegeräte, Netzteile für die Telekommunikation, Industrie- und Labornetzteilen, Open-Frame-/integrierte Netzteile Programmierte/sequenzierte Belastungstests von Gleichspannungsquellen wie PV-Modulen (Solarzellen), Pkw- und Lkw-Lichtmaschinen, Elektrofahrzeugmotoren (Betrieb im Generatorbetrieb) Entladen aller Arten von Energiespeicherelementen wie Batterien (Li, Pb, Ni-Cad, Ni-MH), Kondensatoren und Brennstoffzellen Programmierte/sequenzierte Prüfung von Halbleitern, passiven und aktiven elektronischen Bauteilen wie Gleichrichtern, Sicherungen, Transistoren (IGBT, FET), Kontakten, Dioden, Überlastschaltern
Weitere Informationen:
Serie:
EA-EL 9000 B
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 360 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 80 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
0,4 → 135 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
0 → 3600 W
Rack-Einheiten:
3 HE
Weitere Suchbegriffe: 9093565, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, EA Elektro-Automatik, EAEL936080B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.688,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.123,31*
€ 7.286,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.068,62*
€ 7.221,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.929,55*
€ 7.056,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.688,65*
€ 6.769,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.