Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HGDC Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: K, Schwarz auf Weiß, Ø 1mm - 3mm, 3.5mm, 1000 Stück


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton HGDC Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: K, Schwarz auf Weiß, Ø 1mm - 3mm, 3.5mm, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-9092991
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     901-10548 909-2991-PVC
EAN/GTIN:
     5059039181384
Suchbegriffe:
9092991
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = K
Kabeldurchmesser min. = 1mm
Kabeldurchmesser max. = 3mm
Farbe = Schwarz auf Weiß
Länge = 3.5mm
Anzahl = 1000
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = HGDC
Standards = BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224

Helagrip PVC-Kabelmarkierungen auf Rollen. Die Chevron PVC-Kabelmarkierungen werden auf Rollen geliefert. Das Design der Markierungen ermöglicht eine einfache Anwendung über eine Reihe von Kabelquerschnitten. Sie werden aus flexiblem PVC hoher Güte hergestellt, das dem Standard IEC 684-3 entspricht. Ideal geeignet für die Panelherstellung, öffentliche Verkehrsmittel, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und die Elektrikerbranche. Eigenschaften und Vorteile Einfache Anwendung von Markierungen in Einheitsgröße auf eine Vielzahl von Kabeln Markierungen werden vor dem Anschluss angewandt Chevron-Schnitt, um zu gewährleisten, dass die Markierungen ineinander greifen Verfügbare Zeichen: 0–9, A–Z und Standard-Elektrosymbole
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
K
Kabeldurchmesser min.:
1mm
Kabeldurchmesser max.:
3mm
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Länge:
3.5mm
Anzahl:
1000
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
HGDC
Standards:
BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 1.000 Stück (ab € 0,02475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 38,03*
€ 45,26
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 37,27*
€ 44,35
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.