Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Lisse Lüfter-Trennschalter Weiß 3-Pole IP 20 230V H. 87mm B. 87mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9088844
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GGBL10131L
EAN/GTIN:
     5059041843843
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Farbe = Weiß
Nennstrom = 10A
Anzahl der Ausbrüche = 1
Anzahl der Pole = 3
IP Schutzart = IP 20
Betriebsspannung = 230V
Serie = Lisse
Höhe = 87mm
Breite = 87mm
Tiefe = 148mm
Standard-Befestigung = BS-Standard
Material = Karbamidformaldehyd
Montageart = Tafelmontage

Schutzart: IP20 BS EN 60669-1 BS EN 60947-3. Lüftertrenner und Lichtschalter der Serie Lisse. Die Lisse-Serie von Schneider Electric ist vollgepackt mit einer breiten Palette von technischen Merkmalen, genau wie dieser Lüftertrenner, der über einen Lichtschalter verfügt. Er ist mattweiß lackiert für ein zeitgemäßes, modernes Erscheinungsbild. 10-A-Nennstrom, 230-V-ac-Nennspannung und hergestellt aus haltbarem, qualitativ hochwertigem Harnstoff mit antimikrobiellen Eigenschaften. Die weichen abgerundeten Kanten wurden mit Gewindekappen ergänzt, um ein ansprechendes Erscheinungsbild sowie einen hohen Innovationsgrad zu bieten.. Eigenschaften und Vorteile. Innovatives und stilvolles Design Haltbarer, qualitativ hochwertiger Harnstoff Antimikrobielle Eigenschaften Geeignet für Neubau- und Sanierungsprojekte
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Nennstrom:
10A
Anzahl der Ausbrüche:
1
Anzahl der Pole:
3
IP Schutzart:
IP 20
Betriebsspannung:
230V
Serie:
Lisse
Höhe:
87mm
Breite:
87mm
Tiefe:
148mm
Standard-Befestigung:
BS-Standard
Material:
Karbamidformaldehyd
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Trennschalter, Wippenschalter, Wippschalter, trennschalter 3 polig, trennschalter, trennschalter schneider electric, 9088844, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Ventilator-Schalter, Schneider Electric, GGBL10131L, Switches, Domestic Installation Switches, Fan Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,77*
€ 47,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,73*
€ 41,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.