Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genteq GEM III 97F8000 Folienkondensator 35μF ±6% / 240V ac Raster 20.57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9084357
Hersteller:
     Genteq
Herst.-Nr.:
     97F8039
EAN/GTIN:
     5059045264651
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 35µF
Spannung = 240V ac
Toleranz = ±6%
Serie = GEM III 97F8000
Anschlussraster = 20.57mm
Höhe = 98.55mm
Abmessungen = 1.88 (Dia.) x 3.88Zoll
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schnellverbindung
Verlustleistungsfaktor = 0.1%

Kondensatoren für allgemeine Anwendungen. Die Universalkondensatoren Gem III werden zum Filtern in verschiedenen leichten Industriemaschinen verwendet. Die Kondensatoren bieten lang anhaltende Zuverlässigkeit und einen sicheren Betrieb. Metallschichtkondensatoren Druckempfindlicher Unterbrecher (psi) Langfristige Zuverlässigkeit und sicherer Betrieb Kostengünstig Überragende Qualität Allgemeine Anwendungen Schnellverbindung Betriebstemperatur: –40 °C → +70 °C Lebensdauer: 60000 Stunden Kapazitätsbereich: 2 μF → 120 μF Verfügbar als rundes oder ovales Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
35µF
Spannung:
240V ac
Toleranz:
±6%
Serie:
GEM III 97F8000
Anschlussraster:
20.57mm
Höhe:
98.55mm
Abmessungen:
1.88 (Dia.) x 3.88Zoll
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schnellverbindung
Verlustleistungsfaktor:
0.1%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 35uf, filmkondensator, 9084357, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Genteq, 97F8039, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.