Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quectel GPS-Empfänger UART 22 -148dBm -165dBm 10.1 x 9.7 x 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Quectel GPS-Empfänger UART 22 -148dBm -165dBm 10.1 x 9.7 x 2.5mm
Quectel GPS-Empfänger UART 22 -148dBm -165dBm 10.1 x 9.7 x 2.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9084091
Hersteller:
     Quectel
Herst.-Nr.:
     L70B-M39
EAN/GTIN:
     5060641220477
Suchbegriffe:
9084091
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
GNSS- und GPS-Module
Unterstützte Busschnittstellen = UART
Anzahl der Kanäle = 22
Erfassungsempfindlichkeit = -148dBm
Verfolgungsempfindlichkeit = -165dBm
Abmessungen = 10.1 x 9.7 x 2.5mm
Höhe = 2.5mm
Länge = 10.1mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 9.7mm

L70-GPS (Global Positioning System)-Modul. Das L70 ist ein GPS-Empfängermodul, das die hohe Leistungsfähigkeit einer MTK-Positionierungs-Engine liefert. Mit 66 Suchkanälen und 22 Nachführungskanälen kann L70 Satelliten in kürzester Zeit selbst bei niedrigen Innensignalpegeln erfassen und nachverfolgen. GPS-Daten für Position, Geschwindigkeit und Zeit Netzteil 3,3 V UART-Anschluss NMEA- und PMTK-Protokolle unterstützt Kompakte Bauform: 10,1 x 9,7 x 2,5 mm
Weitere Informationen:
Unterstützte Busschnittstellen:
UART
Anzahl der Kanäle:
22
Erfassungsempfindlichkeit:
-148dBm
Verfolgungsempfindlichkeit:
-165dBm
Abmessungen:
10.1 x 9.7 x 2.5mm
Höhe:
2.5mm
Länge:
10.1mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
9.7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.