Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Timer Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stiftleistenbaugruppe mit Lasche, Stecker, 10-polig, Schwarz /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9076558
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967601-1
EAN/GTIN:
     5059040298101
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 10polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = Timer
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Löten
Höhe = 32.1mm
Breite = 29.95mm
Tiefe = 20mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

TE Konnektivität Juniore Zeitgeber Stiftleiste Steckverbinder. Junior Zeitgebersteckerstilstiftleistensteckverbinder haben mit Laschenkontakten vorgespannt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
Timer
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten
Höhe:
32.1mm
Breite:
29.95mm
Tiefe:
20mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: 9076558, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 19676011, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
963213-1
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.