Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac RC Universal-Hydraulikzylinder, Einfachbetätigung, Hub 101mm, Hubleistung 15t, eingef.L. 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9076526
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     SCR154PGH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
Hydraulikzylinder
Hub = 101mm
Kapazität = 15t
Eingefahrene Länge = 200mm
Einzel- / Doppel-Betätigung = Einfach
Serie = RC
Erweiterte Höhe = 301mm
Wirksame Kolbenfläche = 20.3cm²
Ölvolumen = 205cm³
Außendurchmesser = 69mm
Betriebsdruck max. = 700bar
Gewicht = 5kg

Zylinder- und Pumpensätze Power Box. Die Power Box-Sätze von Enerpac bieten Ihnen eine komplette Hydrauliklösung in einem einzigen Paket. Jedes Paket enthält einen Hydraulikzylinder, die Handpumpe P-392, ein 700-bar-Manometer mit Adapterbaugruppe und einen 1,8 m langen Hydraulikschlauch in einem robusten Kunststoffkoffer, der den Transport erleichtert. Die Handpumpe mit zwei Geschwindigkeiten erfordert 78 % weniger Kraftaufwand als Versionen mit einer Geschwindigkeit, und sie verfügt über ein Überdruckventil, um eine Überlastung zu verhindern. Ein geringes Gewicht und ein geringer Kraftaufwand am Hebel erleichtern die Handhabung und reduzieren Ermüdungserscheinungen. Der Power Box-Satz ist mit einer Reihe von Zylindern einschließlich Spreizer, Universalzylinder, Flachzylinder oder Flat-Jac-Zylinder erhältlich, damit immer ein Power Box-Kit für eine Vielzahl von Hebe-, Zug-, Druck- und Biegeanwendungen zur Verfügung steht. Alle Zylinder entsprechen ASME B30.1 und besitzen eine emaillierte Oberfläche für erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Hub:
101mm
Kapazität:
15t
Eingefahrene Länge:
200mm
Einzel- / Doppel-Betätigung:
Einfach
Serie:
RC
Erweiterte Höhe:
301mm
Wirksame Kolbenfläche:
20.3cm²
Ölvolumen:
205cm³
Außendurchmesser:
69mm
Betriebsdruck max.:
700bar
Gewicht:
5kg
Weitere Suchbegriffe: Hydrozylinder, Mehrzweckzylinder, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, enerpac hydraulik-handpumpe, hydraulik handpumpe, hydraulik-handpumpe 700bar, 9076526, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, Enerpac, SCR154PGH, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.824,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.023,07*
€ 2.407,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.001,05*
€ 2.381,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,91*
€ 2.301,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,61*
€ 2.185,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.824,53*
€ 2.171,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.