Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger Cable, 2 A, 1-poliger Wechsler IP 67 2,5 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9074609
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1022.4501
EAN/GTIN:
     5059040102187
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 24v 2a
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = Cable
Kontaktnennstrom = 2 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 2,5 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Gold
Gehäusematerial = PBTP
Lebensdauer mechanisch = 100000Operations
Nennspannung = 24V dc
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Subminiatur-Mikroschalter mit Sprungkontakt Marquardt Serie 1022. Schalter mit Sprungkontakt der Serie 1022 von Marquardt. Die Schalter mit Sprungkontakt der Serie 1022 bieten Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser an der Betätigungselement- und Klemmenseite gemäß Schutzart IP67. Kontaktwiderstand von ;100 mΩ und Isolationswiderstand von >100 MΩ. Die Serie 1022 von Marquardt ist mit verschiedenen Betätigungselementen und Anschlüssen erhältlich und wird mit Kabelkonfektionierung geliefert. Schalter mit Sprungkontakt Entflammbarkeit: UL 94-V-2 Schutzart IP67 Vereisungssicheres Hebellager Geringe Größe, große Betätigungswege Hohe Schaltzuverlässigkeit durch hohe Kontaktkräfte direkt nach dem Schalten
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
Cable
Kontaktnennstrom:
2 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
2,5 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Gold
Gehäusematerial:
PBTP
Lebensdauer mechanisch:
100000Operations
Nennspannung:
24V dc
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 9074609, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Marquardt, 10224501, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.