Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSR 2 Schaltregler, Eingang 18 → 36V dc / Ausgang 15V dc, 1 Ausg., 2A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9068496
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 2-24150
EAN/GTIN:
     5059039844951
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 2A
Eingangsspannung = 18 → 36V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 96%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = TSR 2
Netzausregelung = Maximum of 0.5%
Ausgangsnennleistung = 2W
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
2A
Eingangsspannung:
18 → 36V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
96%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
TSR 2
Netzausregelung:
Maximum of 0.5%
Ausgangsnennleistung:
2W
Weitere Suchbegriffe: 9068496, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSR224150, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934039
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.