Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSR 2 Schaltregler, Eingang 6.5 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 2A, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TSR 2 Schaltregler, Eingang 6.5 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 2A, PCB-Montage
TRACOPOWER TSR 2 Schaltregler, Eingang 6.5 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 2A, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-9068487
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 2-2450
EAN/GTIN:
     5059039893799
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 2A
Eingangsspannung = 6.5 → 36V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 3
Wirkungsgrad = 94%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = TSR 2
Netzausregelung = Maximum of 0.5%
Ausgangsnennleistung = 2W

Tracopower 2-A-Abwärts-Schaltregler, Serie TSR 2. Neue und erweiterte ultrakompakte Serie von Abwärtsreglern von Tracopower in SIP-Gehäusen. Die TSR 2-Serie bietet einen direkten Ersatz für die veraltete LMxx-Serie. Mit bis zu 96 % Wirkungsgrad ohne die Notwendigkeit für zusätzliche Wärmeableitung, beispielsweise einen Kühlkörper. Ein weiterer Hauptnutzen der TSR 2-Serie ist der deutliche Vorteil von Schaltreglern gegenüber linearen Varianten. Zu den Vorteilen des Übergangs gehören eine bessere Ausgangsgenauigkeit und niedrigerer Standby-Strom. Eigenschaften und Vorteile. Kompatibel mit den Linearreglern der Serie LMxx. Integrierter Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
2A
Eingangsspannung:
6.5 → 36V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 3
Wirkungsgrad:
94%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
TSR 2
Netzausregelung:
Maximum of 0.5%
Ausgangsnennleistung:
2W
Weitere Suchbegriffe: platinen netzteil, 9068487, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSR22450, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934032
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.