Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSR 2 Schaltregler, Eingang 4.75 → 36V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 2A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9068478
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 2-2433
EAN/GTIN:
     5059039845064
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Ausgangsstrom = 2A
Eingangsspannung = 4.75 → 36V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 91%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = TSR 2
Netzausregelung = Maximum of 0.5%
Tiefe = 10.1mm
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Ausgangsstrom:
2A
Eingangsspannung:
4.75 → 36V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
91%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
TSR 2
Netzausregelung:
Maximum of 0.5%
Tiefe:
10.1mm
Weitere Suchbegriffe: 9068478, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSR22433, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934030
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.