Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSR 2 Schaltregler, Eingang 4.6 → 36V dc / Ausgang 1.8V dc, 1 Ausg., 2A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9068471
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 2-2418
EAN/GTIN:
     5059039844791
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 1.8V dc
Ausgangsstrom = 2A
Eingangsspannung = 4.6 → 36V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 82%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = TSR 2
Netzausregelung = Maximum of 0.5%
Schaltfrequenzbereich = 410kHz

Tracopower 2-A-Abwärts-Schaltregler, Serie TSR 2. Neue und erweiterte ultrakompakte Serie von Abwärtsreglern von Tracopower in SIP-Gehäusen. Die TSR 2-Serie bietet einen direkten Ersatz für die veraltete LMxx-Serie. Mit bis zu 96 % Wirkungsgrad ohne die Notwendigkeit für zusätzliche Wärmeableitung, beispielsweise einen Kühlkörper. Ein weiterer Hauptnutzen der TSR 2-Serie ist der deutliche Vorteil von Schaltreglern gegenüber linearen Varianten. Zu den Vorteilen des Übergangs gehören eine bessere Ausgangsgenauigkeit und niedrigerer Standby-Strom. Eigenschaften und Vorteile. Kompatibel mit den Linearreglern der Serie LMxx. Integrierter Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
1.8V dc
Ausgangsstrom:
2A
Eingangsspannung:
4.6 → 36V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
82%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
TSR 2
Netzausregelung:
Maximum of 0.5%
Schaltfrequenzbereich:
410kHz
Weitere Suchbegriffe: 9068471, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSR22418, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.