Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air Air 40 Rotor / 24V, Ø 1170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9064242
Hersteller:
     Holmes
Herst.-Nr.:
     1-AR40-10-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9064242
Stromversorgungen & Transformatoren
Erneuerbare Energien
Windenergieanlagen
Modell = Air 40
Spannung = 24V
Propellerdurchmesser = 1170mm
Windgeschwindigkeit max. = 110mph
Gewicht = 7.6kg
Better World-Kriterium = Lösung für erneuerbare Energien

Windturbine AIR 40 Land. Die Windturbine AIR 40 Land ist die beste Mikro-Windturbine für den Einsatz auf dem Land. Sie arbeitet effizient über ein großes Band von Windgeschwindigkeiten hinweg und liefert Energie für entlegene Wohnhäuser, die Telekommunikation, Industrie, Beleuchtung, SCADA, nicht mit dem Stromnetz verbundene Häuser, RVs und andere Batterieladeanwendungen mit geringem Energiebedarf. Rotordurchmesser: 1,17 m (46 Zoll) Start-Windgeschwindigkeit: 2,7 m/s (9,7 km/h) Maximale Windgeschwindigkeit: 110 km/h Gehäuse: Dauerform-Aluminiumdruckguss Blätter: (3) spritzgegossener Verbundwerkstoff Generator: Dauermagnet, bürstenlos Überdrehschutz: elektronische Drehmomentregelung. Die AIR 40 ist ideal zur Kombination mit Solaranlagen, um saisonale Variationen auszugleichen und eine konsistentere Energieausbeute zu erhalten. Umfasst Wind-/PV-Controller EZ. Die Blätter aus Verbundwerkstoff wurden für eine hohe Langlebigkeit und optimale Windnutzung aus hochwertigen, im Feld bewährten Komponenten entwickelt und sind dank des leisen Betriebs für die meisten vom Netz abgekoppelten Anwendungen auf dem Land geeignet. Die leichte Bauweise ist einfach und leicht zu installieren mit einem integrierten Controller für den Plug-and-Play-Betrieb. Zur Kombination mit PV für redundante Energieerzeugung das ganze Jahr über. Erzeugt 40 kWh Energie pro Monat – Energieerzeugung findet in einem großen Band von Windgeschwindigkeiten statt.
Weitere Informationen:
Modell:
Air 40
Spannung:
24V
Propellerdurchmesser:
1170mm
Windgeschwindigkeit max.:
110mph
Gewicht:
7.6kg
Better World-Kriterium:
Lösung für erneuerbare Energien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,24*
€ 1.623,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,08*
€ 1.610,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,43*
€ 1.566,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,91*
€ 1.487,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,62*
€ 1.464,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.