Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigilant Vision Farb CCTV-Monitor 19.5Zoll LED, 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vigilant Vision Farb CCTV-Monitor 19.5Zoll LED, 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     108EL-9064019
Hersteller:
     Vigilant Vision
Herst.-Nr.:
     DS195A-HDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9064019
Sicherheit & Eisenwaren
CCTV und Sicherheitsüberwachung
CCTV-Monitore
Bildschirmgröße = 19.5Zoll
Monitortyp = LED
Farb- oder Schwarz/Weiß-Display = Farb
Auflösung = 1920 x 1080 Pixel
Blickwinkel horizontal = 178°
Blickwinkel vertikal = 178°
Tiefe = 38,9 mm
Höhe = 300 mm
Breite = 486mm

Vigilant Vision CCTVDer Vigilant Vision LED-CCTV-Monitor hat eine Bildschirmgröße von 19,5 Zoll und wird in Sicherheitsüberwachungsanwendungen verwendet. Er ist ideal für den Einsatz mit Hochgeschwindigkeits-Dome-CCTV-Kamerasystemen und Anwendungen zur Überwachung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs.Eigenschaften und VorteileDie Stromversorgung beträgt 1 A, 12 V dc Der Stromverbrauch beträgt weniger als 12 W Maximale Auflösung von 800(H) x 600(V) Die Ansprechzeit liegt zwischen 10 Millisekunden und 15 Millisekunden Aktive Anzeigefläche von 162 mm (H) x 121,5 mm (V) Der Betrachtungswinkel beträgt U/D 50°/70°, L/R 70°/70° Videoschnittstelle von VGA In BNC In x 2 Anzeigefarben von 16,7 m Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C.AnwendungenAudio-Video-Systeme Cyber-Hubs
Weitere Informationen:
Bildschirmgröße:
19.5Zoll
Monitortyp:
LED
Farb- oder Schwarz/Weiß-Display:
Farb
Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Blickwinkel horizontal:
178°
Blickwinkel vertikal:
178°
Tiefe:
38,9 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
486mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,03*
€ 580,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,38*
€ 577,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,24*
€ 563,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,51*
€ 526,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,30*
€ 493,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
TVAC10500
ab € 54,86*
Zubehör
Cable Power
CPRP005
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.