Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Aufwärts-/Abwärtskonverter, Inverting 700mA, Dual Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler BGA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9063381
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTM8045EY#PBF
EAN/GTIN:
     5059043254869
Suchbegriffe:
9063381
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Regler-Funktion = Inverting
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Ausgangsspannung = ±2,5 V → ±15 V
Line-Regulation = 0,6 %
Load-Regulation = 0,2 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = BGA
Pinanzahl = 40
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 2200 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 6.25 x 11.25 x 4.42mm
Eingangsspannung min. = 2,8 V
Länge = 6.25mm

Invertierende Schaltregler, Linear Technology. Linear Technology bietet eine Reihe von Wechselrichter-Schaltreglern, die entwickelt wurden, um Eingangsspannungen in negative Ausgänge umzuwandeln. Mit Eingangsspannungen von bis zu 60 V und Schaltströmen bis 10 A, mit einstellbaren oder festen Ausgängen. Sie können außerdem integrierte Schottky-Dioden, einen Betrieb mit fester Frequenz, eine programmierbare Strombegrenzung und störungsarme Betriebscharakteristiken besitzen.
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Inverting
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Ausgangsspannung:
±2,5 V → ±15 V
Line-Regulation:
0,6 %
Load-Regulation:
0,2 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
BGA
Pinanzahl:
40
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
2200 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
6.25 x 11.25 x 4.42mm
Eingangsspannung min.:
2,8 V
Länge:
6.25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 14 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 68 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 137 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.