Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-9060449
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2822346-1
EAN/GTIN:
     5059040326682
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Typ = Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Serie = Econoseal J 070 Mk II+
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Stecken
Höhe = 25.4mm
Breite = 29.3mm
Gehäusematerial = PBTmm
Betriebstemperatur min. = -30°C

Steckverbindergehäuse TE Connectivity Serie Econoseal J Mark II (+). Wasserdichte Kfz-Buchsen- und Steckergehäuse der Serie Econoseal J Mark II (+). Die Kabeldichtungen für diese Kfz-Steckverbindergehäuse können gleichzeitig mit dem Crimpen der Kontakte bestückt werden, und zum Verschließen ungenutzter Kammern können Hohlraumstopfen verwendet werden. Das Design dieser Buchsen- und Steckergehäuse ermöglicht ein falsches Stecken und verhindert so Kontaktschäden. Diese Kfz-Steckverbindergehäuse der Serie Econoseal J Mark II (+) verfügen außerdem über eine eingesetzte Platte, um halb verbundene Kontakte zu erkennen, sowie eine doppelte Verriegelungsfunktion. Eigenschaften und Vorteile • Anzahl der Positionen: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. • Einzelschaltungsanwendung • Die Gehäusefunktionen umfassen ein Rastermaß von 4,8 mm • Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +105 °C. Anwendungen Typischerweise wird dieses Produkt in der Verdrahtung von Sensoren im Inneren von Motorhauben und in den Verbindungen zu elektrischen Steuerungssystemen unter unzuverlässigen und extremen Klimabedingungen verwendet. Alle Steckverbinder sind für den Einsatz mit dünnwandigen, nicht bestrahlten PVC-Kabeln konzipiert Obwohl der Econoseal III ursprünglich für den Einsatz in der Automobilindustrie entwickelt wurde, kann er in jeder Branche eingesetzt werden, in der ein zuverlässiger abgedichteter Steckverbinder benötigt wird
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Serie:
Econoseal J 070 Mk II+
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Stecken
Höhe:
25.4mm
Breite:
29.3mm
Gehäusematerial:
PBTmm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 9060449, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 28223461, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,67*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,18*
€ 1,80*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,51*
1 Tag
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,67*
1 Tag
681
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2822354-1
ab € 0,125*
Zubehör
TE Connectivity
171662-1
ab € 1,15*
Zubehör
TE Connectivity
171662-5
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.