Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda DRF -Phasen DIN-Schienen Netzteil 480W, 85 → 264V ac, 24V dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9059824
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRF-480-24-1/HL
EAN/GTIN:
     4016139005607
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 480W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 123.4mm
Breite = 115mm
Tiefe = 115.4mm
Serie = DRF
Temperatur min. = -25°C

GL-zertifiziert. IECEx/ATEX-Zulassung. Serie DRF/HL Atex. Die Serie DRF/HL ist gemäß IECEx / ATEX und DNV / Germanischer Lloyd / Klasse 1 Div. 2 für gefährliche und Schifffahrtsanwendungen zugelassen. Die DRF/HL-Modelle sind eine Erweiterung der vorhandenen DRF-Serie von 120 W bis 480 W Netzteilen für die DIN-Schienenmontage. Mit einem großen AC-Eingangsbereich von 85 V bis 265 V liefern diese äußerst effizienten Netzteile eine Spitzenlast von 150 % in kompakten, schlanken Gehäusen. Eigenschaften und Vorteile. IECEx/ATEX-Zulassung. Zulassung gemäß DNV/Germanischer Lloyd. Konturgetreu beschichtete Leiterplatten. ErP-bezogene Bauweise. Ein/-Ausschaltung per Fernbedienung. Schmale, referenzierte Bauweise. Informationen zur Produktanwendung. Anwendungen umfassen Sendeanlagen, Schifffahrt, raue Umgebungen, Prüf- und Messgeräte sowie allgemeine Industrieanwendungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
480W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
123.4mm
Breite:
115mm
Tiefe:
115.4mm
Serie:
DRF
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil 20a, din-schienen schaltnetzteil, tdk lambda hutschienen netzteil, 9059824, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TDK-Lambda, DRF480241HL, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 383,01*
€ 409,09*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 25,00*
ab € 385,81*
€ 425,09*
1
Frei Haus
ab € 369,84*
€ 443,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,09*
€ 486,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,01*
€ 455,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.