Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC04-C/277 Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, 12V dc / 33 mA, 720 mA 4W, EIN 80 → 305V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RAC04-C/277 Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, 12V dc / 33 mA, 720 mA 4W, EIN 80 → 305V ac Gekapselt, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-9058746
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC04-0512DC/277-E
EAN/GTIN:
     5059039715848
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 5 V dc, 12V dc
Ausgangsstrom = 33 mA, 720 mA
Nennleistung = 4W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 305V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 36.7mm
Breite = 27.2mm
Tiefe = 17.1mm
Serie = RAC04-C/277
Temperatur min. = -40°C

Gekapselte AC/DC-Wandler Recom, einfach und zweifach, 4 W, Leiterplattenmontage – Serie RAC04-C/277. Die Serie RAC04-xxS_DC/277 umfasst vollständig zertifizierte einfache und zweifache regulierte AC/DC-Wandler in einem gekapselten Gehäuse für Leiterplattenmontage mit Isolierung bis 3,75 kV ac und sehr niedriger Leistungsaufnahme im Standby. Die Module sind für den Weltweiten Einsatz geeignet durch ihren großen Eingangsspannungsbereich von 80 V ac bis 305 V ac. Mögliche Einsatzbereiche umfassen Heimautomatisierung, Standby-Anwendungen und industrielle Steuerungen. 50 mW max. Leistungsaufnahme im Leerlauf Hoher Wirkungsgrad von bis zu 79 % Isolierter Ausgang bis 3,75 kV ac / 1 min SCP, OVP-Schutz Großer Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +80 °C (nur mit Suffix „-E ) Universaleingang 80-305 V ac
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, 12V dc
Ausgangsstrom:
33 mA, 720 mA
Nennleistung:
4W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 305V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
36.7mm
Breite:
27.2mm
Tiefe:
17.1mm
Serie:
RAC04-C/277
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 5v, platinen netzteil, 9058746, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC040512DC277E, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,63*
€ 28,16*
€ 5,90*
ab € 20,65*
€ 35,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.