Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion Master-Modul zum Einsatz mit Modulare Controller RJ12, RJ45, RS-232, RS-422, RS-485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9055453
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CSMSTRSX
EAN/GTIN:
     5059045148319
Suchbegriffe:
9055453
Mess- und Prüftechnik
Messdatenerfassung und Datenlogger
Messdatenerfassung
Betriebstemperatur min. = 0°C

CSMSTR – Erweiterter modularer Master-Controller. Der CSMSTR ist eine Kommunikations- und Steuerungsplattform für den Einsatz mit den Slave-Modulen der Serie Modular Controller. Diese Module verwenden ein serielles Hochgeschwindigkeitsprotokoll zur Kommunikation über Backplane-Anschlüsse mit bis zu 16 Slave-Modulen. Nach dem Einschalten erkennt und adressiert der CSMSTR automatisch die angeschlossenen Slave-Module. Durch das Speichern von Konfigurationsinformationen können die Datenlogger automatisch die Module konfigurieren, wenn diese ersetzt werden. Bietet erweiterte Funktionen für die Datenerfassung oder PID-Anwendungen mit mehreren Zonen Führt eine hierarchische Steuerung von anderen Modulen durch Umfangreiche integrierte Treiberliste ermöglicht eine einfache Datenzuordnung zu SPS-Steuerungen, PCs und SCADA-Systemen Unabhängige serielle Anschlüsse bieten unbegrenzte Integrationsmethoden 10Base-T/100Base-TX Ethernet-Anschluss CompactFlash®-Schlitz ermöglicht das Protokollieren der Prozessdaten direkt in CSV-Dateien
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.426,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,94*
€ 1.907,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,70*
€ 1.889,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,85*
€ 1.825,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,08*
€ 1.725,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,24*
€ 1.697,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion
CBLPROG0
ab € 61,58*
Zubehör
Red Lion
CSINI800
ab € 799,08*
Zubehör
Red Lion
CSPID2R0
ab € 508,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.