| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9055144 Herst.-Nr.: BMF0029 EAN/GTIN: 5059039026876 |
| |
|
| | |
| Schalterform = Rechteckig Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig Kontakt-Konfiguration = Schließer Ausgangssignalart = PNP Gleichspannung max. = 30V Schaltfrequenz = 10kHz Länge = 32mm Betriebstemperatur min. = -25°C
Balluff-Magnetfeldsensor. Magnetfeldsensoren von Balluff. Die Serie BMF 21 wurde mit einem integrierten Schwenkhalterungsarm entwickelt, der sich auf eine Vielzahl von Zylinderdurchmessern selbsteinstellen kann. BMF 21 ist ideal für Zugstangenzylinder und Profilzylinder mit externer Schiene. Magnetfeldsensor Schließer (Normally open, NO) Schutzart IP67 Gehäusematerial: PBTP Serie BMF 21 Weitere Informationen: | | Schalterform: | Rechteckig | Kontakt-Anzahl und -Position: | 1-polig | Kontakt-Konfiguration: | Schließer | Ausgangssignalart: | PNP | Gleichspannung max.: | 30V | Schaltfrequenz: | 10kHz | Länge: | 32mm | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zugankerzylinder, 9055144, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, BALLUFF, BMF0029, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,03* | € 46,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,67* | € 46,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,36* | € 47,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,83* | € 53,26* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 53,16* | € 68,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|