Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 4600 Drosselspule, 10 μH 2.4A 7.3mm / ±20%, 10kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9054999
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     46103C
EAN/GTIN:
     5059041829786
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 2.4A
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.55mm
Höhe = 7.3mm
Abmessungen = 7.3 x 4.55 x 7.3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 66mΩ
Serie = 4600
Resonanzfrequenz max. = 10kHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Geschirmte Drahtinduktivitäten Serie 4600. Geschirmte Drahtinduktivitäten der Serie 4600 von 0,28 μH bis 1,0 mH und bis zu 8 A Idc Sie sind geeignet für die Stromleitungsfilterung in Unterhaltungselektronik wie Desktop-Computern, LED-Anwendungen und GPS-Systemen sowie in einer großen Vielfalt von industriellen und Telekommunikationsanwendung einschließlich Netzwerk-Hubs, Brücken und Routern sowie drahtlosen Hochfrequenz-Kommunikationsgeräten Diese SMD-Induktivitäten sind extrem kompakt und besitzen eine integrierte Abschirmung, womit sie nützlich für EMI-empfindliche Anwendungen sind
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
2.4A
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.55mm
Höhe:
7.3mm
Abmessungen:
7.3 x 4.55 x 7.3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
66mΩ
Serie:
4600
Resonanzfrequenz max.:
10kHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 9054999, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 46103C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.