Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP1770TA Drosselspule, 22 μH 12A AEC-Q200 mit Carbonylpulver-Kern 17.3mm / ±20%, 5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9054766
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1770TA-220M
EAN/GTIN:
     5059043056333
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 22 μh
drosselspule
Induktivität = 22 μH
Gleichstrom max. = 12A
Länge = 17.3mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Höhe = 16.9mm
Abmessungen = 17.3 x 6.7 x 16.9mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 26.5mΩ
Serie = SRP1770TA
Kernmaterial = Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max. = 5MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Geschirmte Leistungsinduktivitäten der Serie SRP1770TA (AEC-Q200-zertifiziert). Bourns SRP1770TA SMD-Leistungsinduktivitäten bestehen aus einem Carbonylpulverkern mit hohem Sättigungsstrom. Die geschirmte Konstruktion dieser Leistungsinduktivitäten sorgt für ein geringes Maß an magnetischer Strahlung. Der angebotene Induktivitätsbereich beträgt 1 μH bis 100 μH. Diese SMD-Leistungsinduktivitäten sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für Kfz-Systeme wie Fahrerassistenzeinheiten, Beleuchtung und Informations-/Unterhaltungssysteme. Weitere geeignete Anwendungen umfassen Netzteile und DC/DC-Wandler. Eigenschaften und Vorteile: Kern aus Carbonylpulver, Kupferlackdraht Hoher Sättigungsstrom Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 150 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Gleichstrom max.:
12A
Länge:
17.3mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Höhe:
16.9mm
Abmessungen:
17.3 x 6.7 x 16.9mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
26.5mΩ
Serie:
SRP1770TA
Kernmaterial:
Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max.:
5MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 9054766, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP1770TA220M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,61*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,84*
€ 5,68*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 6,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPXV1D1770L220
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.