Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecMate AccuMate Pro Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.5A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TecMate AccuMate Pro Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.5A-
TecMate AccuMate Pro Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.5A-
TecMate AccuMate Pro Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.5A-
TecMate AccuMate Pro Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.5A-
Artikel-Nr.:
     108EL-9053808
Hersteller:
     TecMate
Herst.-Nr.:
     TM202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V, 24 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 12 V, 24V
Ladestrom = 3.5A
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 240V
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = AccuMate Pro

TecMate AkkuladegerätDas TecMate Akkuladegerät ist ein automatisches mehrstufiges, batterieinteraktives Ladegerät für 12-V- und 24-V-Kfz- und Tieftaktbatterien und verfügt über professionellen AccuMate Konstantstrom oder Konstantspannung 7 A/3,5 A. Die Ladespannungen werden automatisch an Umgebungstemperaturschwankungen angepasst, um die Batterielebensdauer zu maximieren. Er verfügt über einen integrierten Tragegriff und eine Kabeltrommel. Dieses Gerät kann direkt an der Wand montiert werden. Das 3-stufige Laden folgt der Stromkreisaktivierung, wenn die Batterie 2> V (12 V) /4 V (24 V) behält Massenladung mit Konstantstrom zur Überwindung von anormalem Batteriewiderstand, Absorptionsstufe zur Gewährleistung einer guten Plattensättigung, batterieinteraktiver Wartungsmodus mit auf 13,7 V begrenzter SchwimmerspannungEigenschaften und VorteileGeeignet für Standard-, MF- oder GEL-, Automobil- und Standby-Bleiakkus Ladespannungen werden automatisch durch einen integrierten Sensor temperaturkompensiert Ein integrierter Computerlüfter sorgt für einen kühlen Betrieb LED-Anzeigen für Programmauswahl und LadeprogrammstatusZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V, 24 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
12 V, 24V
Ladestrom:
3.5A
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 240V
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
AccuMate Pro
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, 9053808, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, TecMate, TM202, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
22
2
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 150,60*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 128,61*
€ 166,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.