Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32MZ MIPS32® MicroAptiv™ 32bit SMD 1024 KB (Programm), 160 KB (Boot-Flash) TQFP 100-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9053139
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ2048ECH100-I/PF
EAN/GTIN:
     5059040183599
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = PIC32MZ
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = MIPS32® MicroAptiv™
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1024 KB (Programm), 160 KB (Boot-Flash)
Grenzfrequenz = 200MHz
RAM Speicher-Größe = 512 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Versorgungsspannnung typ. = 2,3 → 3,6 V
Höhe = 1.05mm

32-bit-Mikrocontroller PIC32MZxxxEC für eingebettete Konnektivität. Die Mikrocontroller der Familie PIC32MZxxxEC von Microchip für eingebettete Konnektivität sind leistungsstarke 32-Bit-Hochleistungsgeräte, die den leistungsfähigen MIPS32-microAptiv™-Kern nutzen. Zur Vielzahl der integrierten Peripheriegeräte gehören sowohl Audio- als auch Grafikschnittstellen; Hi-Speed-USB und 10/100-Ethernet-Schnittstellen sorgen für Hochgeschwindigkeitskommunikation. Das integrierte Software-Framework MPLAB® Harmony ist die Entwicklungsplattform von Microchip für PIC32-MCUs. Diese IDE ist eine integrierte Einzelplattform, die verschiedene Treiber und Bibliotheken miteinander kombiniert und dadurch die Entwicklung vereinfacht und somit eine kürzere Markteinführungszeit für fertige Produkte ermöglicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter microchip.com/harmony. MIPS32-microAptiv™-Core-Funktionen. Bis zu 200 MHz (bis zu 330 DMIPS) 16 KB I-Cache, 4 KB D-Cache MMU für optimale Ausführung des eingebetteten Betriebssystems microMIPS™-Modus für bis zu 35 % geringere Code-Größe DSP-erweiterter Kern mit vier 64-bit-Akkumulatoren und Einfachzyklus-MAC Code-effiziente Architektur (C und Assembly). Kommunikationsschnittstellen. USB-2.0-konformer On-The-Go (OTG)-Controller mit hoher Geschwindigkeit und dediziertem DMA 10/100 Mbit/s Ethernet MAC mit MII- und RMII-Schnittstelle mit dediziertem DMA Zwei CAN-2.0B-Module – nur Modelle PIC32MZxxxxECHxxx und PIC32MZxxxxECMxxx Sechs UART-Module (25 Mbit/s), unterstützt die Protokolle LIN 1.2 und IrDA® Vier oder sechs 4-Draht-SPI-Module SQI-konfigurierbar als zusätzliches SPI-Modul (50 MHz) Vier oder fünf I2C-Module (bis zu 1 MBaud) mit SMBus-Unterstützung Parallel Master Port (PMP). Audio- und Grafikschnittstellen. Grafikschnittstelle über Externe Busschnittstelle (EBI) – nur Modelle PIC32MZxxxxECHxxx und PIC32MZxxxxECMxxx Grafikschnittstelle über parallele Master-Schnittstelle – alle Modelle Audiodatenkommunikation über I2S, LJ, und RJ Audioregelungsschnittstellen über SPI und I2C Audio-Master-Taktgeber: Fraktional-Taktraten mit USB-Synchronisierung. Weitere wichtige Merkmale. Kryptografie-Engine – nur Modelle PIC32MZxxxxECMxxx Zufallszahlgenerator (RNG) Direct Memory Access (DMA) Serielle 50-MHz-Vierfach-Schnittstellen-SQI-Speicherschnittstelle 50-MHz-EBI-Speicherschnittstelle (Externe Busschnittstelle) – nur Modelle PIC32MZxxxxECHxxx und PIC32MZxxxxECMxxx 10-Bit-A/D-Wandler – 24, 40 oder 48 Kanäle Zwei Komparatoren mit 32 programmierbaren Spannungsreferenzen Temperatursensor mit einer Genauigkeit von ±2 °C Neun 16-Bit-Zeitgeber – konfigurierbar als bis zu 32-Bit-Zeitgeber Neun Ausgangsvergleichs- (OC) und Eingangsvergleichsmodule (IC) Echtzeituhr und Kalendermodul (RTCC) Interner Oszillator Programmierbare PLLs und Oszillator-Taktquellen Fail-Safe Clock Monitor (FSCM) Unabhängige Überwachungs- (WDT) und Totmann-Zeitgeber (DMT) Schnelle Aktivierung und Inbetriebnahme Energiesparmodi (Ruhe- und Leerlaufmodus) Integrierter Reset bei Einschaltung und bei absinkender Spannung Peripheral Pin Select (PPS)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MZ
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
MIPS32® MicroAptiv™
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1024 KB (Programm), 160 KB (Boot-Flash)
Grenzfrequenz:
200MHz
RAM Speicher-Größe:
512 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Versorgungsspannnung typ.:
2,3 → 3,6 V
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: 9053139, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MZ2048ECH100IPF, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 1.374,54*
Zubehör
Microchip Technology
DM320007
ab € 179,41*
Zubehör
Microchip Technology
DM320007-C
ab € 175,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.