Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MX150 Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig, 22A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9048234
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     33482-1201
EAN/GTIN:
     5059039251759
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Typ = Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 22A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = MX150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 22.23mm
Breite = 29.54mm
Gehäusematerial = Modifiziertes Polystyrolgemisch
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

USCAR-20 (FCLT)/USCAR-2 Rev 4/USCAR-21 IEC IP6K7 und IP6K9K und SAE USCAR-2 Rev 4. Erfüllt IPx9K, wenn die folgende Konfiguration verwendet wird: Mit CPA, mit Gehäuse, mit Spiralrohr. Molex MX150, 3,50 mm – gekapselte Kfz-Buchsen- und Flachsteckverbinder – Serien 33482 und 33472. Gekapselte MX150 Hochleistungs-Kfz-Buchsen- und Flachsteckverbinder; erfüllen die Anforderungen von USCAR-2 Klasse 3. Mit der Erfüllung dieser Anforderung eignen sich die Steckverbinder für die Verwendung an Motoren, unter der Motorhaube, bei starken Vibrationen und unter dem Fahrgestell sowie bei Temperaturen der Klasse 3. Die MX150 Kfz-Steckverbinder weisen eine kompakte Gehäusebauweise auf und basieren auf dem 1,50 mm ISO-Klingentyp-Anschlusssystem. Dieses Anschlusssystem erfordert einen geringen Kraftaufwand beim Einstecken und bietet einen leistungsstarken Anschluss für Anwendungen mittlerer Leistung. Die Steckverbinderdichtungen sind gemäß den folgenden Normen entwickelt und getestet: IEC IP6K7, IP67K9K und SAE USCAR-2 Rev 4. Die Einhaltung dieser Normen bedeutet, dass die Steckverbinder die Anforderungen an Wasserdichtigkeit übertreffen und als echt abgedichtetes Steckverbinder-System gelten, das bei Eintauchbedingungen in verschiedenen Flüssigkeiten getestet wurde. Die mattierten Dichtungen der Steckverbinder bieten sowohl wasserdichten Schutz als auch Zugentlastung für die Kabeldichtungsschnittstelle. Die separat zu erwerbenden Steckverbinder-Anschlussklemmen werden gekrimpt und in den Steckverbinder eingesteckt. Die MX150 Kfz-Steckverbinder werden vormontiert geliefert und bestehen aus einem Gehäuse, einer Tüllenkappe, einer primären Verriegelungsverstärkung, einer mattierten Dichtung und einer Ringdichtung (nur Innengewinde). Einige Ausführungen dieser Steckverbinder sind auch mit einer CPA (Steckverbinder-Positionssicherung) verfügbar, die erst verriegelt, wenn der Steckverbinder eingerastet ist. Eigenschaften und Vorteile. Erfüllen die Anforderungen von USCAR-2 Klasse 3. Wasserdicht gemäß IEC IP6K7, IP67K9K und SAE USCAR-2 Rev 4 Ausgezeichnete elektrische und mechanische Eigenschaften Kompakte Gehäusebauweise, 3,50 mm Rastermaß Hochleistungs-ISO-Klingentyp-Anschlusssystem, 1,50 mm Einfaches Einstecksystem Mattierte Dichtung für wasserdichten Schutz und Zugentlastung Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Zeitsparende vormontierte Lieferung Mit CPA (Steckverbinder-Positionssicherung) erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Diese MX150 Kfz-Steckverbinder eignen sich ideal für SAE- und ISO-Draht. Sie unterstützen sowohl Signal- als auch Stromversorgungsanwendungen für Kfz- und andere Einsatzbereiche. Einsatzbereiche umfassen Nutzfahrzeuge, Freizeitfahrzeuge, Industriefahrzeugen und Industriemaschinen, Baumaschinen und Schifffahrtausrüstung.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
22A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
MX150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
22.23mm
Breite:
29.54mm
Gehäusematerial:
Modifiziertes Polystyrolgemisch
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 2-reihig, 9048234, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 334821201, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
33472-1236
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.