| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9033585 Herst.-Nr.: GA45GC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montageblock Stecker A = NPTF 3/8 Außengewinde Stecker A - Gender = Stecker Stecker A - Gewindegröße = 3/8Zoll Stecker A - Standardgewinde = NPTF Stecker B = CR-400-Kupplung Stecker B - Gender = Buchse Manometeranschluss = NPTF 1/4
Manometer-Adapterbaugruppe. Manometer-Adapterbaugruppe mit einem 0–700 bar, 70 mm Manometer, montiert in einem 45-Grad-Winkel für einfachere Anzeige und einer 700 bar Kupplung für hohen Durchfluss (CR-400) mit 35 l/min Durchflussleistung. Bei Verwendung in Verbindung mit den Pumpen und Hebezylindern von ENERPAC ist dies eine einfache Möglichkeit zum Prüfen des Drucks während des Betriebs. Das um 45° abgewinkelte Manometer verbessert die Sichtbarkeit Schlanke und schmale Ausführung Leicht in einer Vielzahl von Systemen zu montieren Maximierung der kontrollierten Ladungsbewegung Glyzeringedämpftes Messgerät mit Doppelskala Enerpac-Buchsenkupplung mit hohem Durchfluss. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montageblock | Stecker A: | NPTF 3/8 Außengewinde | Stecker A - Gender: | Stecker | Stecker A - Gewindegröße: | 3/8Zoll | Stecker A - Standardgewinde: | NPTF | Stecker B: | CR-400-Kupplung | Stecker B - Gender: | Buchse | Manometeranschluss: | NPTF 1/4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, hydraulik kupplung enerpac, hydraulik kupplung, 9033585, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Manometer Zubehör, Enerpac, GA45GC, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauge Accessories |
| | |
| |