Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK CT5 Start&Stop Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.8A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CTEK CT5 Start&Stop Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.8A-
CTEK CT5 Start&Stop Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.8A-
Artikel-Nr.:
     108EL-9015859
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     CT5 Start&Stop
EAN/GTIN:
     7340103401070
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 12V
Ladestrom = 3.8A
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 240V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Anzahl der Ladestufen = 3
Modellnummer = CT5 Start&Stop

Batterieladegerät und Wartungsgerät CTEK CT5 START/STOP. Das Batterieladegerät und Wartungsgerät CTEK START/STOP wurde eigens entwickelt für ein sicheres und einfaches Aufladen und Warten in Fahrzeugen mit der neuartigen START/STOP-Technologie. Um sicherzustellen, dass die START/STOP-Funktion des Fahrzeugs richtig funktioniert und die Kraftstoffeffizienz sowie die Senkung der Umweltauswirkungen optimiert, muss de Batterie richtig geladen und gewartet sein. So wird außerdem die Batterielebensdauer maximiert und eine optimale Zuverlässigkeit erreicht – um einen unerwarteten und kostspieligen Austausch zu vermeiden. Batteriekapazität: 14–130 Ah Isolationsklasse: IP65 Speziell entwickelt für neuartige Fahrzeuge mit Start/Stopp Unterstützt die Vorteile bei Kraftstoffverbrauch und Emissionen der Start-Stopp-Technik Maximiert die Batterielebensdauer und Zuverlässigkeit Vollständig automatisch, sicher und einfach zu verwenden – Connect-and-Forget. Das Batterieladegerät und Wartungsgerät CTEK START/STOP ist ein praktisches und bedienerfreundliches Ladegerät mit einer leicht verständlichen Anzeige. Es ist funkenfrei, verpolungsgeschützt und kurzschlussfest. Alle Arten von 12-V-Bleiakkus (nass, MF, Ca/Ca und Gel) Optimiert für AGM- und EFB-Batterien
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
12V
Ladestrom:
3.8A
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 240V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Anzahl der Ladestufen:
3
Modellnummer:
CT5 Start&Stop
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autobatterieladegerät ctek, autoladegerät, 9015859, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, CTEK, CT5Start&Stop, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 91,91*
€ 116,08*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 92,23*
€ 120,84*
3 Tage
12
3
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 186,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.